{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | PR015S | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | S | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MU | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,18 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 25 m/min - 70 m/min | |
Danga | Megacoat Hard | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251582 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837502 | |
Gamintojo numeris | TLJ06285 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
TNMG 160404 PR015S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
270 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | 6 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 6 mm |
Pagrindinis naudojimas | S | UNI |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 25 m/min - 70 m/min | 50 m/min - 250 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |