TNMG 160404 PDL010

Prekės Nr.: 251582 PDL010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,49 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,91 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TNMG 160404
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys PDL010
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas N
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis AH
    Pjūvio gylis ap 1 mm - 3,5 mm
    Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 200 m/min - 600 m/min
    Danga padengtas
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 251582 PDL010
    EAN / GTIN 4960664848638

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    Al >10 % Si
    N
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį