{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | CA510 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | PS | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 450 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251582 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699193 | |
Gamintojo numeris | TAA06255 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
TNMG 160404 CA510
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
10,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
535 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas |
Kietlydinys | CA510 | HB7010-1 |
Drožlialaužis | PS | SM |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |