CNMG 160612 HB7120-1

Prekės Nr.: 250336 HB7120-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
408 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 160612
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys HB7120-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis VG
Pjūvio gylis ap 1,5 mm - 6 mm
Pastūma f 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 240 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250336 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819697
Gamintojo numeris 250336 HB7120-1

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį