Ištekinimo plokštelių laikiklis 50/16 mm

Prekės Nr.: 250036 50/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 50 mm
    Plokštelės dydis 16 mm
    Paskirtis dešininis
    Ištekinimo gylis iki 3×D
    Norma DIN 8024
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas A50U PCLNR/L16
    Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės CN..1606..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 63 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 35 mm
    Užspaudimo ilgis L2 48 mm
    Bendras ilgis L 350 mm
    Atraminė plokštelė 259031 35
    Svirtis 259015 12
    Svirties varžtas 259018 11
    Spyruoklių rinkinys 259044 6
    Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 4
    Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250036 50/16
    EAN / GTIN 4045197654380
    Gamintojo numeris 250036 50/16

    Aprašymas

    Modelis:

    PCLNR 95° ištekinimo peilis keičiamoms plokštelėms CN.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį