Ištekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydžiai: 32/12mm

Prekės Nr.: 250036 32/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 32 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A32S PCLNR/L12
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CN..1204..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 40 mm
Darbinės dalies ilgis L3 22 mm
Užspaudimo ilgis L2 31 mm
Bendras ilgis L 250 mm
Atraminė plokštelė 259031 2
Svirtis 259015 2
Svirties varžtas 259018 2
Spyruoklių rinkinys 259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 2
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250036 32/12
EAN / GTIN 4045197650207
Gamintojo numeris 250036 32/12

Aprašymas

Modelis:

PCLNR 95° ištekinimo peilis keičiamoms plokštelėms CN.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį