{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | PCLNR/L 2525M16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN..1606.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 33 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 35 | |
Svirtis | 259015 12 | |
Svirties varžtas | 259018 11 | |
Spyruoklių rinkinys | 259044 6 | |
Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 4 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 250019 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654359 | |
Gamintojo numeris | 250019 25/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |