{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Paskirtis | kairiniai | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Laikiklio ISO kodas | PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1606.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 33 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Atsarginė dalis | 259981 6 | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 255111 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941909 | |
Gamintojo numeris | 255111 25 |