Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm

Prekės Nr.: 250019 20/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis kairinis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PCLNR/L 2020K12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 28 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Atraminė plokštelė 259031 2
Svirtis 259015 2
Svirties varžtas 259018 2
Spyruoklių rinkinys 259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 2
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250019 20/12
EAN / GTIN 4045197650016
Gamintojo numeris 250019 20/12

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį