{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 9 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | PCLNR/L 2525M09 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 09T3.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 33 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 27 | |
Svirtis | 259015 9 | |
Svirties varžtas | 259018 6 | |
Spyruoklių rinkinys | 259044 5 | |
Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 3 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 250019 25/09 | |
EAN / GTIN | 4045197654335 | |
Gamintojo numeris | 250019 25/09 |