{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Paskirtis | kairiniai | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Laikiklio ISO kodas | PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Atsarginė dalis | 259981 3 | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 255131 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941763 | |
Gamintojo numeris | 255131 25 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |