{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairiniai | |
Norma | DIN ISO 5610; Gamykliniai standartai | |
Laikiklio ISO kodas | PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 20 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 22 mm; 25 mm; 25 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Atsarginė dalis | 259981 1 | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 255131 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941749 | |
Gamintojo numeris | 255131 16 |