{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 32 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | DCLNR/L 3232P16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1606.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 40 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 170 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 35 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 259025 11 | |
Spaustukas, varžtas, spyruoklė | 259035 6 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 250016 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197771957 | |
Gamintojo numeris | 250016 32/16 |