{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7130-2 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | beschichtet | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VG | |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 220 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250336 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263329985 | |
Gamintojo numeris | 250336 HB7130-2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 160612, Rūšis: HB7130-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
331 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 603 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
868 vnt. yra sandėlyje
€7.42
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 002 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
€12.28
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
€10.24
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120404 | CNMG 120408 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Roughing | Roughing | Schruppen |
Schneidstoff | HM | Carbide | Carbide | HM |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | 1.5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Sorte | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0.25 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | 0.15 mm/rev. - 0.55 mm/rev. | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 220 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min |