Keičiamos gręžimo plokštelės HSS-E-PM 19,5 mm

Prekės Nr.: 232286 19,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Smailas kampas: 132

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 19,5 mm
Kietlydinys TiAlN
Ašmenys HSS E PM
Smailas kampas 132 laipsniai
gręžimo laikiklio tipas 18
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,23 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Danga TiAlN
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232286 19,5
EAN / GTIN 4045197593481
Gamintojo numeris 232286 19,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
65
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
50
Plienas <1400 N/mm²
P
30
INOX <900 N/mm²
M
30
INOX >900 N/mm²
M
20
Ti >850 N/mm²
S
15
Ketus (G)
K
60
CuZn
N
140
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Pakeičiama HSS pjovimo briauna universaliam naudojimui. Nereikia galąsti.
Su drožlialaužiu. Su užgaląsta pjovimo briauna didesniam tvirtumui ir tikslesniam centravimui.
Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kiti dydžiai, modeliai su VHM pjovimo briaunomis ir 180° pjovimo briaunomis tiekiami pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį