Keičiamos gręžimo plokštelės HSS-E-PM 57 mm

Prekės Nr.: 232286 57
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Smailas kampas: 132

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    ⌀ D 57 mm
    Kietlydinys TiAlN
    Ašmenys HSS E PM
    Smailas kampas 132 laipsniai
    gręžimo laikiklio tipas 48
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,5 mm/aps.
    Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,36 mm/aps.
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Danga TiAlN
    Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 232286 57
    EAN / GTIN 4045197717658
    Gamintojo numeris 232286 57

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    200
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    200
    Al >10 % Si
    N
    120
    Plienas <500 N/mm²
    P
    65
    Plienas <750 N/mm²
    P
    60
    Plienas <900 N/mm²
    P
    55
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    50
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    30
    INOX <900 N/mm²
    M
    30
    INOX >900 N/mm²
    M
    20
    Ti >850 N/mm²
    S
    15
    Ketus (G)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Pakeičiama HSS pjovimo briauna universaliam naudojimui. Nereikia galąsti.
    Su drožlialaužiu. Su užgaląsta pjovimo briauna didesniam tvirtumui ir tikslesniam centravimui.
    Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

    Pastaba:

    Kiti dydžiai, modeliai su VHM pjovimo briaunomis ir 180° pjovimo briaunomis tiekiami pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį