{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ D | 28 mm | |
Kietlydinys | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Smailas kampas | 132 laipsniai | |
gręžimo laikiklio tipas | 25 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,34 mm/aps. | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/aps. | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Danga | TiAlN | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 232286 28 | |
EAN / GTIN | 4045197593580 | |
Gamintojo numeris | 232286 28 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Keičiamos gręžimo plokštelės HSS-E-PM 28 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje
62,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
169,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 28 | 28 |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | 1 |
Danga | TiAlN | TiAlN |
Ašmenys | HSS E PM | HM |
Kietlydinys | TiAlN | HB3040 |
Smailas kampas | 132 | 160 |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |