{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 136 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 26 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,4 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | HCP 260-IQ IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | HCP-IQ | |
Gamintojo pavadinimas | HCP 260-IQ IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231745 26 | |
EAN / GTIN | 7291075335088 | |
Gamintojo numeris | 5568709 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 26mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
162,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
62,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
157,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 1 | 1 |
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ašmenys | HM | HSS E PM | HM |
Kietlydinys | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Smailas kampas | 136 laipsniai | 132 laipsniai | 160 laipsniai |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |