{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 24,7 mm | |
Kietlydinys | HB7530 | |
Ašmenys | HM | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
für Grundelement Größe | 24 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,37 mm/U | |
Pusiau standartinis | taip | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231640 24,7 | |
EAN / GTIN | 4045197606334 | |
Gamintojo numeris | 231640 24,7 |