{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Kietlydinys | HB7530 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 17 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,28 mm/aps. | |
Pusiau standartinis | taip | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231640 17,8 | |
EAN / GTIN | 4045197659620 | |
Gamintojo numeris | 231640 17,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7530, ⌀ D: 17,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
112,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
112,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
115,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | 1 | 1 |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Kietlydinys | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 160 laipsniai |
pagrindinio elemento dydžiui | 17 | 17 | 17 |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |