HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7530, ⌀ D: 11-Xmm

Prekės Nr.: 231640 11-X
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    116,88 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    97,40 € / vnt.
  • Minimalus užsakymo kiekis 3 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 135
  • Pusiau standartinis: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HiPer-Drill
⌀ ribos 11,00 mm - 11,49 mm
Rūšis HB7530
Ašmenys HM
Smailas kampas 135 laipsniai
pagrindinio elemento dydžiui 11
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,19 mm/aps.
Pusiau standartinis taip
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 231640 11-X
EAN / GTIN 4062406635985
Gamintojo numeris 231640 11-X
Gamintojas MILLER GmbH & Co. KG Präzisionswerkzeuge, Im Tal 12, 89281 ALTENSTADT/ILLER, Germany

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
30
Ketus (G)
K
80
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
Sukimosi tikslumas sumontavus ≤ 20 µm. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.
Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.
Tiekimo terminas: 10 darbo savaičių
Minimalus užsakomas kiekis: 3 vnt.
Gamyba pagal kliento poreikius:
Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį