{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELISLOT | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 160 mm | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 18 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 18 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 51 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 14 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Griovelio plotis ap | 10 mm | |
Gamintojo pavadinimas | SDN D160-10-40-XN09 | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 227722 160/18 | |
EAN / GTIN | 7291075430806 | |
Gamintojo numeris | 3343104 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELISLOT diskinė freza be flanšo 160/18 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 650,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
1 308,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
1 123,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 321,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
1 139,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 | |
Koto tipas | su kiauryme | su kiauryme | su kiauryme | su kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 51 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Produkto rūšis | Diskinė freza | Diskinė freza | Diskinė freza | Diskinė freza | Diskinė freza |