HELISLOT diskinė freza be flanšo 100/6 mm

Prekės Nr.: 227722 100/6
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELISLOT
Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm
efektyvus dantų skaičius Zeff 6
Keičiamų plokštelių kiekis 12
Koto tipas su kiauryme
maksimalus įpjovos gylis ae maks. 25 mm
Bendras ilgis Lviso 16 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
Griovelio plotis ap 12 mm
Gamintojo pavadinimas SDN D100-12-32-XN09
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227722 100/6
EAN / GTIN 7291075430820
Gamintojo numeris 3343110

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį