HELISLOT diskinė freza be flanšo 100/10 mm

Prekės Nr.: 227714 100/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HELISLOT
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm
    efektyvus dantų skaičius Zeff 10
    Keičiamų plokštelių kiekis 10
    Koto tipas su kiauryme
    maksimalus įpjovos gylis ae maks. 23 mm
    Bendras ilgis Lviso 18 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
    Griovelio plotis ap 14 mm
    Gamintojo pavadinimas SDN D100-14-32-XN13
    Produkto rūšis Diskinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 227714 100/10
    EAN / GTIN 7291075335569
    Gamintojo numeris 3106753

    Aprašymas

    Modelis:

    Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

    Atsarginė dalis:

    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).