{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELISLOT | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 6 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 12 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 33 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 20 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Griovelio plotis ap | 16 mm | |
Gamintojo pavadinimas | SDN D125-16-40-XN13 | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 227714 125/6 | |
EAN / GTIN | 7291075335583 | |
Gamintojo numeris | 3106755 |