HELISLOT diskinė freza be flanšo 160/7 mm

Prekės Nr.: 227714 160/7
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELISLOT
Pjovimo briaunos ⌀ DC 160 mm
efektyvus dantų skaičius Zeff 7
Keičiamų plokštelių kiekis 14
Koto tipas su kiauryme
maksimalus įpjovos gylis ae maks. 50,5 mm
Bendras ilgis Lviso 20 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 40 mm
Griovelio plotis ap 16 mm
Gamintojo pavadinimas SDN D160-16-40-XN13
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227714 160/7
EAN / GTIN 7291075335590
Gamintojo numeris 3106756

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).