XNMU 130608PNN-PL ST900

Prekės Nr.: 227739 ST900
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HELISLOT
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XNMU 130608PNN-PL
    Tipas ST900
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys IC845
    Ašmenys HM
    Pastūma fz 0,15 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
    Geometrija PNN-PL
    Gamintojo pavadinimas XNMU 130608PNN-PL IC845
    Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 227739 ST900
    EAN / GTIN 7291075311341
    Gamintojo numeris 5668340

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    200
    Plienas <750 N/mm²
    P
    180
    Plienas <900 N/mm²
    P
    160
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    150
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    140
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Labai tvirta konstrukcija, specialus plokštės storis. Didelis proceso patikimumas dėl teigiamos montavimo padėties plokštelėje. Puiki drožlių kontrolė ir pašalinimas.

    Pastaba:

    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
    Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti ae maks.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį