Užveržimo varžtas, Tipas: 1

Prekės Nr.: 229697 1
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara IP15
Sriegis M4
Ilgis I 15 mm
Priveržimo momentas 4,8 Nm
Gamintojo pavadinimas SR M4-L15-D4.5
Produkto rūšis Keičiamųjų plokštelių varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 229697 1
Kopijuoti
EAN / GTIN 7291075420784
Kopijuoti
Gamintojo numeris 7006258
Kopijuoti

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį