HELISLOT diskinė freza be flanšo 125/14 mm

Prekės Nr.: 227722 125/14
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELISLOT
Pjovimo briaunos ⌀ DC 125 mm
efektyvus dantų skaičius Zeff 14
Keičiamų plokštelių kiekis 14
Koto tipas su kiauryme
maksimalus įpjovos gylis ae maks. 34 mm
Bendras ilgis Lviso 14 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 40 mm
Griovelio plotis ap 10 mm
Gamintojo pavadinimas SDN D125-10-40-XN09
Produkto rūšis Diskinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227722 125/14
EAN / GTIN 7291075430790
Gamintojo numeris 3343103

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį