Frezavimo galvutė 90° MECH17, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / Zeff: 63/4mm

Prekės Nr.: 227655 63/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas ne
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 170408
efektyvus dantų skaičius Zeff 4
Keičiamų plokštelių kiekis 12
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 45 mm
Bendras ilgis Lviso 70 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BD.. 1704
Keičiamų plokštelių varžtas 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227655 63/4
EAN / GTIN 4960664579280
Gamintojo numeris THN03952

Aprašymas

Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis ae pjaunant tokiu pat gyliu ap .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Frezavimo galvutė 90° MECH17, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / Z<sub>eff</sub>: 63/4mm

Frezavimo galvutė 90° MECH17, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / Zeff: 63/4mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
796,97 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
963,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
1 166,00 €
frezų naudojimas Kampų frezavimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Griovelių frezavimas
Bendras ilgis Lviso 70 mm 72 mm 65 mm
Vidinis aušinimas ne taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės BD.. 1704 AP.. 1805.. LO.. 130708
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su kiauryme
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 45 mm 55 mm 47 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį