{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | BDMT 170408 | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 6 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 24 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 59 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 85 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 1704 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227655 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579297 | |
Gamintojo numeris | THN03954 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Frezavimo galvutė 90° MECH17 80/6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
1 645,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
947,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamų plokštelių kiekis | 24 | 12 |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 6 | 6 |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 85 mm | 50 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 1704 | AP.. 1805.. |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | 80 mm |