{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | BDMT 170408 | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 4 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 16 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 59 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 78 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 1704 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227655 50/4L | |
EAN / GTIN | 4960664526420 | |
Gamintojo numeris | THN03967 |