{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | BDMT 170408 | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 6 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 24 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 59 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 85 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 1704 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227655 100/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579303 | |
Gamintojo numeris | THN03956 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvutė 90° MECH17 100/6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
1 733,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
1 993,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamų plokštelių kiekis | 24 | 42 |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 6 | 6 |
Vidinis aušinimas | ne | taip |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 59 mm | 81 mm |