{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Tang | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 4 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 16 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 47 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 65 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.. 130708 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215126 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197878779 | |
Gamintojo numeris | 215126 63/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su kiauryme, ⌀ D / Zeff: 63/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
1 166,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
963,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | 27 mm |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 4 | 4 |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 47 mm | 55 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |