{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Tang | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 5 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 30 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 70 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 90 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.. 130708 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215126 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197861511 | |
Gamintojo numeris | 215126 80/5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos 80/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
1 601,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
1 121,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 | 32 |
Bendras ilgis Lviso | 90 | 82 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 70 | 55 |
Serija | Power Tang | Softcut® |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |