LOEU 130708 TR-M, HB7525, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 215131 ST900

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    29,76 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    24,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 082 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas LOEU 130708 TR-M
Tipas ST900
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7525
Ašmenys HM
Pastūma fz 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215131 ST900
EAN / GTIN 4045197866844
Gamintojo numeris 215131 ST900

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
255
Plienas <750 N/mm²
P
190
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
90
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 10 mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį