{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 5 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 20 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 55 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 82 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1805.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215161 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197455246 | |
Gamintojo numeris | 215161 80/5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / Zeff: 80/5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
1 121,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su kiauryme, ⌀ D / Zeff: 80/5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 601,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamų plokštelių kiekis | 20 | 30 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | 32 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Serija | Softcut® | Power Tang |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |