HELI3MILL kampinės frezos 40/4 mm

Prekės Nr.: 226488 40/4
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / briaunų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI3MILL
Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Iškyšos ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis Lviso 130 mm
Koto ⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 35,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 75 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 79 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 4 mm
Nuožulos kampas αmax 2,1 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 357,26 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės TD..1505..
Gamintojo pavadinimas HM390 ETD D040-4-C32-15
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226488 40/4
EAN / GTIN 7291075313369
Gamintojo numeris 3106797

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos„Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HELI3MILL kampinės frezos  40/4 mm

HELI3MILL kampinės frezos 40/4 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
396,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
361,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 4 4 4
Iškyšos ilgis L1 30 mm 55 mm 55 mm
Vidinis aušinimas taip taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės TD..1505.. AP.. 1805.. AP.. 16..
Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm 40 mm 40 mm
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai
Koto ⌀ Ds h6 32 mm 32 mm 32 mm

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį