Griovelių freza 90° trumpa 40/4 mm

Prekės Nr.: 215705 40/4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 4
    Koto tipas Weldon kotas
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Kampų frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    Iškyšos ilgis L1 55 mm
    Bendras ilgis Lviso 115 mm
    Koto ⌀ Ds h6 32 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 16..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219812 (15IP; 5,0 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215705 40/4
    EAN / GTIN 4045197410573
    Gamintojo numeris 215705 40/4

    Aprašymas

    Modelis:

    Griovelių freza su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 5,0 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį