HELI3MILL kampinės frezos 50/4 mm

Prekės Nr.: 226488 50/4
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / briaunų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI3MILL
Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Iškyšos ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis Lviso 130 mm
Koto ⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 45,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 95 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 99 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 3,9 mm
Nuožulos kampas αmax 1,6 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 468,99 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės TD..1505..
Gamintojo pavadinimas HM390 ETD D050-4-C32-15
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226488 50/4
EAN / GTIN 7291075313352
Gamintojo numeris 3106408

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos„Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį