{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI3MILL | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Bendras ilgis Lviso | 45 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 59 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 122,4 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 125 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 2,9 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,9 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 515,62 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TP..1003.. | |
Gamintojo pavadinimas | HM390 FTP D063-7-22-10 | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 226486 63/7 | |
EAN / GTIN | 7291075314144 | |
Gamintojo numeris | 3107284 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HELI3MILL kampinės frezos, su kiauryme, ⌀ DC / briaunų skaičius Z: 63/7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
653,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
638,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
597,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | 6 | 7 |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Griovelių frezavimas | Griovelių frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 45 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TP..1003.. | LO.. 130708 | LO.U0904.. |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |