{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI3MILL | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 96,4 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 99 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 3,1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,2 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 386,69 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TP..1003.. | |
Gamintojo pavadinimas | HM390 FTP D050-4-22-10 | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 226486 50/4 | |
EAN / GTIN | 7291075314083 | |
Gamintojo numeris | 3106424 |