HELI3MILL kampinės frezos, su kiauryme, ⌀ DC / briaunų skaičius Z: 40/5mm

Prekės Nr.: 226486 40/5
Naujas produktas
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / briaunų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI3MILL
Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Koto tipas su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
⌀ D3 36 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 76,4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 79 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 3,2 mm
Nuožulos kampas αmax 1,6 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės TP..1003..
Gamintojo pavadinimas HM390 FTP D040-5-16-10
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226486 40/5
EAN / GTIN 7291075314076
Gamintojo numeris 3106423

Aprašymas

Modelis:

Patikima kampų frezavimo sistema, skirta įvairiems darbams. Dviejų sistemų dydžių versijos su 10 ir 15 mm ilgių pjovimo briaunomis. Optimaliai sutvirtintos„Trigon“ keičiamosios plokštelės užtikrina 90° pjovimo kampą. Idealiai tinka apskrito frezavimo operacijoms ir kampavimui.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį