TDKT 1505PDR S

Prekės Nr.: 226563 S
Naujas produktas
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI3MILL
Tipas S
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys IC882
Ašmenys HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TDKT 1505PDR
Pastūma fz 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Geometrija PDR
Gamintojo pavadinimas HM390 TDKT 1505PDR IC882
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226563 S
EAN / GTIN 7291075312621
Gamintojo numeris 3309395

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap maks. = 13,0 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį