Frezavimo galvutė 90° MFWN 63/5 mm

Prekės Nr.: 225615 63/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 5
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas
    Vidinis aušinimas taip
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 8 mm
    Bendras ilgis Lviso 40 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės WNMU 0806..
    Keičiamų plokštelių varžtas 229700 (T15; 4,2 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 225615 63/5
    EAN / GTIN 4960664647743
    Gamintojo numeris THN04710

    Aprašymas

    Modelis:

    Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį