{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 12 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 8 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | WNMU 0806.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 225615 125/12 | |
EAN / GTIN | 4960664647774 | |
Gamintojo numeris | THN04713 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvutė 90° MFWN 125/12 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 013,73 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 136,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 127,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant ;Kampų frezavimas | Kampų frezavimas | Griovelių frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 63 | 63 | 63 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 | 125 | 125 |
Reguliuojamas kampas κ | 90 | 90 | 90 |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 8 | 10 | 12 |