{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 70 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 250 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 49 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,88 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 16,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. | |
Keičiamų plokštelių dydis | 09 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 13 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221900 32/3 | |
EAN / GTIN | 4059782504356 | |
Gamintojo numeris | 5661016 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Greitaeigė freza 7792VX 32/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
422,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
320,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
344,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 70 | 120 | 70 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 17 | 20 | 22 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 | 62 | 62 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |