Greitaeigė freza 7792VX, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm

Prekės Nr.: 221900 16/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 5 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,9 mm
Iškyšos ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis Lviso 188 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 21 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 30 mm
Nuožulos kampas αmax 2,73 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 4,2 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XD..
Keičiamų plokštelių dydis 06
Keičiamų plokštelių varžtas 229915 (T7; 0,8 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 10 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221900 16/2
EAN / GTIN 2050002058453
Gamintojo numeris 5673240

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamos plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniajam frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Greitaeigė freza 7792VX, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm

Greitaeigė freza 7792VX, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
379,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
205,00 €
Reguliuojamas kampas κ 10 laipsniai 15 laipsniai 20 laipsniai
Vidinis aušinimas taip taip taip
Pjovimo technika HPC HPC HPC
Koto ⌀ Ds h6 16 mm 16 mm 16 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 30 mm 30 mm 30 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 4,2 mm 6,13 mm 8,4 mm
Produkto rūšis Kopijavimo freza Kopijavimo freza Kopijavimo freza

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį