{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 200 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 35 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,55 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 9,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. | |
Keičiamų plokštelių dydis | 09 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 13 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221900 25/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058446 | |
Gamintojo numeris | 6024366 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Greitaeigė freza 7792VX 25/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
403,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
306,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Frezavimas įsigilinant ;Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Apskritiminis frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 200 | 95 | 115 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Nuožulos kampas αmax | 1,55 | 1,56 | 3,22 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 9,3 | 11 | 12,45 |