{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 2,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 70 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 250 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 43 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,67 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 10,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. | |
Keičiamų plokštelių dydis | 12 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 12 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221900 32/2 | |
EAN / GTIN | 4059782504318 | |
Gamintojo numeris | 5661017 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Greitaeigė freza 7792VX, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
370,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
271,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
286,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. | XDM.120516 | XDM.120516 |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 11 mm | 16 mm | 16 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 43 mm | 48 mm | 48 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 10,3 mm | 12,34 mm | 12,34 mm |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |